DIN69871 30 EM10X 50 Weldonfutter mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: L24120 1551
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1551
EAN / GTIN 7291075127058
Herstellernummer 4511582

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 35 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 97.8 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 97.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb