GTI BT50 ER16 DIN 6499 ER Gewindeschneidfutter mit BT MAS-403 A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 154
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 154
EAN / GTIN 7291075131840
Herstellernummer 4545012

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER16, Kraglänge (LPR) 106.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER16
  • Kraglänge (LPR) 106.8 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb