C8 RE C4X070 CAMFIX-Reduzierung

Artikel-Nr.: L24120 1539
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1539
EAN / GTIN 7291075331240
Herstellernummer 4510330

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Schnittstellengröße (CSI) 40, Kraglänge (LPR) 70 mm

Merkmal:

  • perlänge (LB) 36.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 40
  • Kraglänge (LPR) 70 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb