C5 RE C4X085 CAMFIX-Reduzierung

Artikel-Nr.: L24120 1537
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1537
EAN / GTIN 7291075331219
Herstellernummer 4510327

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Schnittstellengröße (CSI) 40, Kraglänge (LPR) 85 mm

Merkmal:

  • perlänge (LB) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 40
  • Kraglänge (LPR) 85 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb