DIN69871 40 HYDRO 18X80 Hydro-Dehnspannfutter mit Schaft nach DIN69781 Form ADB

Artikel-Nr.: L24120 1535
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1535
EAN / GTIN 7291075255034
Herstellernummer 4559290

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Körperlänge (LB) 43 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 40 mm
  • Körperlänge (LB) 43 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb