DIN69871 50 SEMC 16X100 Werkzeugaufnahme DIN 69871mit COMBI Aufsteckfräserdorn DIN 6358.

Artikel-Nr.: L24120 1531
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1531
EAN / GTIN 7291075127713
Herstellernummer 4511575

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 32 mm, Körperlänge (LB) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Körperlänge (LB) 100 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb