DIN69871 50 SEM50X 60 Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A mit Aufsteckfräserdorn ISO 3937 für Fräser mit Quernut .

Artikel-Nr.: L24120 1514
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1514
EAN / GTIN 7291075127553
Herstellernummer 4511557

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 81 mm, Körperlänge (LB) 60 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 81 mm
  • Körperlänge (LB) 60 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb