ST 16X 38 ER11 MF DIN 6499 ER-Mini-Spannzangenfutter mit Zylinderschaft und Spannfläche für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: L24120 1507
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 1507
Kopieren
EAN / GTIN 7291075156249
Kopieren
Herstellernummer 4501983
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 16 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER11, Kraglänge (LPR) 18.5 mm, Schaftgrösse (SS) 16

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER11
  • Antriebsgröße (DRVS) 14 mm
  • Kraglänge (LPR) 18.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 38 mm
  • Schaftgrösse (SS) 16

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb