C8 FM 60X60 DIN 6357 Aufsteckfräserdorne für Planfräser mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1506
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1506
EAN / GTIN 7291075296525
Herstellernummer 4561555

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 128 mm, Körperlänge (LB) 60 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 128 mm
  • Körperlänge (LB) 60 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb