SC 12 HYDRO 8 HP Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Artikel-Nr.: L24120 1504
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1504
EAN / GTIN 7291075483284
Herstellernummer 3425535

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 47 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb