BT50 AD BT/SK40 DIN 2080, DIN 69871/A und BT MAS-403-Adaption

Artikel-Nr.: L24120 1492
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1492
EAN / GTIN 7291075131499
Herstellernummer 4511554

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Kraglänge (LPR) 75 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 66 mm
  • Körperlänge (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Bunddurchmesser (DF) 100 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 179.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 75 mm
  • Schaftlänge (LS) 101.8 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb