HSK A100 MT5X200 DIN 6383/DIN 228-2 Form D Zwischenhülsen für Morsekegel mit Austreiblappen

Artikel-Nr.: L24120 149
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 149
EAN / GTIN 7291075129618
Herstellernummer 4560287

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 171 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 171 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Kraglänge (LPR) 200 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb