ER11 SRK 4X25 Thermische Schrumpffutter mit integrierter ER-Spannzange, nur für kühlmittelbetriebene Hochgeschwindigkeits-Kompaktspindeln.

Artikel-Nr.: L24120 1485
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1485
EAN / GTIN 7291075400489
Herstellernummer 4510304

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm, Schaftgrösse (SS) ER11

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER11

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb