HSK A100 SEM32X100C Aufsteckfräserdorn mit Kühlmittelbohrungen mit HSK DIN69893 Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1482
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1482
    EAN / GTIN 7291075278491
    Herstellernummer 4504688

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 66 mm, Körperlänge (LB) 100 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 100

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 66 mm
    • Körperlänge (LB) 100 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 24 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schaftgrösse (SS) 100

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb