ER25 ODP M10X25 ER-Spannzange mit integriertem FLEXFIT-Adaptor

Artikel-Nr.: L24120 1477
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1477
EAN / GTIN 7291075163056
Herstellernummer 4504752

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 17.6 mm, Körperlänge (LB) 23 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schaftgrösse (SS) ER25

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17.6 mm
  • Körperlänge (LB) 23 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M10
  • Kraglänge (LPR) 25 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb