C8 SEM32X50 C Aufsteckfräserdorn mit Innenkühlung

Artikel-Nr.: L24120 1470
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1470
EAN / GTIN 7291075236071
Herstellernummer 4561551

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 66 mm, Körperlänge (LB) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 66 mm
  • Körperlänge (LB) 50 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 24 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS) 80

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb