ER16 SEAL 3/16 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER abgedichtete Spannzange mit Super Finish Oberfläche und speziellem Korrosionsschutz

Artikel-Nr.: L24120 1462
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1462
EAN / GTIN 7291075438031
Herstellernummer 3379351

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 0.188″ ,Schaftgrösse (SS) ER16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.188″
  • Schaftgrösse (SS): ER16

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb