C6 ASHL 1X1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24120 1460
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1460
    EAN / GTIN 7291075289275
    Herstellernummer 4509651

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Kraglänge (LPR) 4.724″ ,Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 3.937″
    • Körperlänge (LB): 1.181″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
    • Funktionsbreite (WF): 0.496″
    • Gesamthöhe (OAH): 3.23″
    • Gesamtlänge (OAL): 6.22″
    • Kraglänge (LPR): 4.724″
    • Schaftgrösse (SS): 63
    • Schaftbreite (B): 1″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb