SC 12 HYDRO 4 HP Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Artikel-Nr.: L24120 1458
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1458
EAN / GTIN 7291075483253
Herstellernummer 3425532

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 47 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb