DIN69880 40 HYDRO 32X95 Hydro-Dehnspannfutter mit VDI-Schaft

Artikel-Nr.: L24120 1452
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1452
EAN / GTIN 7291075255492
Herstellernummer 4559273

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 60 mm, Körperlänge (LB) 73 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) VDI40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 60 mm
  • Körperlänge (LB) 73 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Kraglänge (LPR) 95 mm
  • Schaftgrösse (SS) VDI40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb