C6 ASHR 3/4X1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24120 1444
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1444
EAN / GTIN 7291075289251
Herstellernummer 4509649

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Kraglänge (LPR) 3.937″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 3.543″
  • Körperlänge (LB): 1.04″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Funktionsbreite (WF): 0.431″
  • Gesamthöhe (OAH): 3.07″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.433″
  • Kraglänge (LPR): 3.937″
  • Schaftgrösse (SS): 63
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb