SC 12 HYDRO 3 HP Sealed Reduction Sleeves for Hydraulic Chucks

Artikel-Nr.: L24120 1443
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1443
EAN / GTIN 7291075483246
Herstellernummer 3425531

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 47 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb