BT30 EM 18X 60 DIN6359 / DIN1835 Form B Weldonaufnahmen für Schaftfräser mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1438
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1438
EAN / GTIN 7291075130430
Herstellernummer 4511537

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 108.4 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 108.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb