DIN69871 50 MT2X 60 Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A für Kegelschäfte DIN 6383 - Morsekegel mit Austreiblappen DIN 228-2 Form D.

Artikel-Nr.: L24120 1428
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1428
EAN / GTIN 7291075128024
Herstellernummer 4539004

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 40.9 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 40.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb