GTI ER32 ST. 1″ Zylinderschaftaufnahmen mit GTI Gewindeschneidfutter.

Artikel-Nr.: L24120 142
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 142
EAN / GTIN 7291075156836
Herstellernummer 4500060

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.969″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER32 ,Kraglänge (LPR) 3.039″ ,Schaftgrösse (SS) ST1

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.969″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.789″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.08″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER32
  • Kraglänge (LPR): 3.039″
  • Schaftlänge (LS): 3.15″
  • Schaftgrösse (SS): ST1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb