DIN69871 50 ER40 SHORT Kurze ER-Spannzangenfutter Form AD/B

Artikel-Nr.: L24120 1415
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1415
EAN / GTIN 7291075142853
Herstellernummer 4501345

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER40, Kraglänge (LPR) 28.6 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 26 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 3 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER40
  • Kraglänge (LPR) 28.6 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb