BT50 EM 32X115 E Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 für Zylinderschäfte mit Whistle Notch Fläche DIN 6359 Form E.

Artikel-Nr.: L24120 1412
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1412
EAN / GTIN 7291075130799
Herstellernummer 4511530

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 77 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 77 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 115 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb