C4 ASHL 16-1 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: L24120 1408
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1408
EAN / GTIN 7291075272420
Herstellernummer 4510283

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 104 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 60 mm
  • Körperlänge (LB) 34 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 128 mm
  • Kraglänge (LPR) 104 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb