DIN69871 40 MT2X 50 Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A für Kegelschäfte DIN 6383 - Morsekegel mit Austreiblappen DIN 228-2 Form D.

Artikel-Nr.: L24120 1401
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1401
EAN / GTIN 7291075128000
Herstellernummer 4539001

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 30.9 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 30.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb