C6 AD CATI 50X50 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit Caterpillar AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: L24120 1397
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1397
EAN / GTIN 7291075331080
Herstellernummer 4510261

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • größter Außendurchmesser 69.9 mm
  • Körperlänge (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1X8
  • Gesamtlänge (OAL) 151.6 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftlänge (LS) 101.6 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb