MT 4 ER40X3.193 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter

Artikel-Nr.: L24120 139
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 139
EAN / GTIN 7291075171815
Herstellernummer 4501815

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 2.48″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER40 ,Kraglänge (LPR) 3.193″ ,Schaftgrösse (SS) 4

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1.025″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.12″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER40
  • Antriebsgröße (DRVS): 1.26″
  • Kraglänge (LPR): 3.193″
  • Schaftlänge (LS): 4.035″
  • Schaftgrösse (SS): 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb