BT50 EM 20X100 E Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 für Zylinderschäfte mit Whistle Notch Fläche DIN 6359 Form E.

Artikel-Nr.: L24120 1381
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1381
EAN / GTIN 7291075130775
Herstellernummer 4511526

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 62 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 62 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb