HSK E63 ODP10X59 FLEXFIT-Monoblock-Aufnahmen mit HSK DIN69893/E Schaft

Artikel-Nr.: L24120 1378
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1378
EAN / GTIN 7291075183894
Herstellernummer 4504595

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Körperlänge (LB) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 20 mm
  • Körperlänge (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0630$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M10
  • Kraglänge (LPR) 59 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb