C8 AD CATI 50X100 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit Caterpillar AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: L24120 1377
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1377
    EAN / GTIN 7291075331073
    Herstellernummer 4510258

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • größter Außendurchmesser 69.9 mm
    • Körperlänge (LB) 35 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1X8
    • Gesamtlänge (OAL) 201.6 mm
    • Kraglänge (LPR) 100 mm
    • Schaftlänge (LS) 101.6 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb