DIN69871 50 SEMC 50X 70 Werkzeugaufnahme DIN 69871mit COMBI Aufsteckfräserdorn DIN 6358.

Artikel-Nr.: L24120 1368
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1368
EAN / GTIN 7291075127881
Herstellernummer 4538017

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 90 mm, Körperlänge (LB) 70 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
  • Körperlänge (LB) 70 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb