CAT50 MT 5X3.750 CAT A.N.S.I. B5.50 mit Zwischenhülse DIN 6383 für Morsekegel mit Austreiblappen DIN228-2 Form D.

Artikel-Nr.: L24120 1361
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1361
EAN / GTIN 7291075156119
Herstellernummer 4501546

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren ,Körperdurchmesser (BD) 2.752″ ,Körperlänge (LB) 3″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.752″
  • Körperlänge (LB): 3″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS): 1-8
  • Kraglänge (LPR): 3-3/4″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb