DIN69871 40 ER20X160 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter Form AD/B mit DIN 69871 Form AD/B Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 136
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 136
EAN / GTIN 7291075126693
Herstellernummer 4511020

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 160 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER20
  • Kraglänge (LPR) 160 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb