C6 SRKIN 5/16X3.150 Schrumpffutter mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme für VHM und HSS Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 1334
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1334
EAN / GTIN 7291075284904
Herstellernummer 4561560

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1-1/2″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 0.312″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1-1/2″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.312″
  • Kraglänge (LPR): 3.15″
  • Schaftgrösse (SS): 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb