BT40 EM 25X105 E Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 für Zylinderschäfte mit Whistle Notch Fläche DIN 6359 Form E.

Artikel-Nr.: L24120 1327
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1327
EAN / GTIN 7291075130690
Herstellernummer 4511508

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 61 mm, Körperlänge (LB) 78 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 61 mm
  • Körperlänge (LB) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 105 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb