BT30 FC HYDRO 12X72 Hydro-Dehnspannfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: L24120 1316
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1316
EAN / GTIN 7291075386066
Herstellernummer 3325360

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 32 mm, Körperlänge (LB) 43 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Körperlänge (LB) 43 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Kraglänge (LPR) 72 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb