BT50 MAXIN 32X106 Kraftspannfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1296
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1296
EAN / GTIN 7291075183047
Herstellernummer 4501270

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 69 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 106 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb