C6 MAXIN3/4X3.74 MAXIN-Kraftspannfutter mit CAMFIX (ISO 26623-1 Standard) Schaft.

Artikel-Nr.: L24120 1285
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1285
EAN / GTIN 7291075284973
Herstellernummer 4561556

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 2″ ,Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 3/4″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 3/4″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 1/4″
  • Kraglänge (LPR): 3.78″
  • Schaftgrösse (SS): 63

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb