CAT40 SRK 5/16X3.250 Warmschrumpffutter mit Caterpillar-Kegelschäften, nur für Hartmetallwerkzeuge.

Artikel-Nr.: L24120 1281
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1281
EAN / GTIN 7291075195873
Herstellernummer 4504614

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 2.518″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 0.313″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 2.518″
  • Körperlänge 2 (LB_2): 3-1/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 0.313″
  • Kraglänge (LPR): 4.63″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb