ADJ BT40 D70 FINEFIT - Ausrichtmodul mit DIN 6499 BT-Grundaufnahme für Sonderwerkzeughalter

Artikel-Nr.: L24120 1279
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1279
EAN / GTIN 7291075188745
Herstellernummer 4505983

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm, Kraglänge (LPR) 55 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 70 mm
  • größter Außendurchmesser 62.5 mm
  • Körperlänge (LB) 28 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Bunddurchmesser (DF) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 55 mm
  • Schaftlänge (LS) 65.4 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb