CAT40 SRK 1/4 X3.250 Warmschrumpffutter mit Caterpillar-Kegelschäften, nur für Hartmetallwerkzeuge.

Artikel-Nr.: L24120 1277
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1277
    EAN / GTIN 7291075195859
    Herstellernummer 4504612

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 2.524″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB): 2.524″
    • Körperlänge 2 (LB_2): 3-1/4″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/4″
    • Kraglänge (LPR): 4.63″
    • Schaftgrösse (SS): 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb