BT50 ER40 SHORT Kurze ER-Spannzangenfutter mit BT MAS-403 AD-Schaft

Artikel-Nr.: L24120 1270
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1270
EAN / GTIN 7291075142884
Herstellernummer 4501249

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER40, Kraglänge (LPR) 44 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 26 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 3 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER40
  • Kraglänge (LPR) 44 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb