CAT40 SRK 1/4 X2.000 Warmschrumpffutter mit Caterpillar-Kegelschäften, nur für Hartmetallwerkzeuge.

Artikel-Nr.: L24120 1269
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1269
EAN / GTIN 7291075195842
Herstellernummer 4504611

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter ,Körperlänge (LB) 1.398″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.398″
  • Körperlänge 2 (LB_2): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/4″
  • Kraglänge (LPR): 3.38″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb