SEM 1 CF4 C DIN 3937 Aufsteckfräserdorn mit CLICKFIT-Schnittstelle und innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: L24120 1264
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1264
EAN / GTIN 7291075145458
Herstellernummer 4548025

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.984″ ,Kraglänge (LPR) 1″ ,Schaftgrösse (SS) CF4

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.126″
  • größter Außendurchmesser 1.732″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.984″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.319″
  • Kraglänge (LPR): 1″
  • Schaftgrösse (SS): CF4

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb