HSK A63 EM25X110 Werkzeugaufnahme HSK DIN 69893 Form A mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 126
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 126
Kopieren
EAN / GTIN 7291075129007
Kopieren
Herstellernummer 4561078
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 45 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Kraglänge (LPR) 110 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb