ADJ HSK A63 D70 DIN 6499 ER - Ausrichtbare Spannzangenfutter (FINEFIT) mit HSK DIN69893/A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1256
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1256
EAN / GTIN 7291075215618
Herstellernummer 4505982

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm, Kraglänge (LPR) 60 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 70 mm
  • größter Außendurchmesser 46 mm
  • Körperlänge (LB) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 35 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 92 mm
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb